Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3P32 Motorschutzschalter, 3p, 23-32A, magneti - GV3P32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 23...32 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 448...448 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

TeSys GV3

EAN

3389119405386

Artikelnummer

SNRGV3P32

Herstellernummer

GV3P32

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

23...32 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

448...448 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

132 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

136 mm

TeSys Motorschutzschalter GV3P. Motorschutzschalter, 3P, thermomagnetischer Auslöser. Bemessungsleistung 15 kW, Einstellbereich 23-32 A. Mit thermischen und magnetischen Auslösern. In der Grundausführung plombierbar und abschließbar. Betätigung über Drehantrieb, Schraubklemmen, Hauptstrom mit EverLinkTM-Klemmen. Bemessungsspannung 400 V, nach AC-3.