Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2PC02 CASSETTA VUOTA PER GV2 - GV2PC02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

433 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480400612

Artikelnummer

SNRGV2PC02

Herstellernummer

GV2PC02

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

88 mm

Höhe:

166 mm

Tiefe:

163 mm

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie