SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2PC01 CASSETTA VUOTA PER GV2 - GV2PC01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 88 mm
Höhe - 166 mm
Tiefe - 163 mm
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
107 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480400605
Artikelnummer
SNRGV2PC01
Herstellernummer
GV2PC01
Hersteller
SNR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
88 mm
Höhe:
166 mm
Tiefe:
163 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


