Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MP01 CASSETTA INCASSO IP41 PER GV2ME - GV2MP01

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MP01 CASSETTA INCASSO IP41 PER GV2ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110213638

Artikelnummer

SNRGV2MP01

Herstellernummer

GV2MP01

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP41

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

106.5 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

71 mm

Schutzart (NEMA):

1

Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro di montaggio a incasso, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, frontale di protezione IP41. Da dotare di un interruttore per motori GV2ME e di pulsanti di avvio-arresto di emergenza GV2K (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD su entrambi i lati di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1,

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie