SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME323S INTMAGTERGV2 PULS 24-32A MOLLA - GV2ME323S

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ăberlastauslöser Stromeinstellung - 24...32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 416...416 A
Mit thermischem Ăberlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485331140
Artikelnummer
SNRGV2ME323S
Herstellernummer
GV2ME323S
Hersteller
SNR
Ăberlastauslöser Stromeinstellung:
24...32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
416...416 A
Mit thermischem Ăberlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
AusfĂŒhrung des BetĂ€tigungselements:
Drucktaster
GerÀtebauart:
KomplettgerÀt im GehÀuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
10 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
101 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
78.2 mm