SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MCK04 CASSETTA SPORGENTE IP55 PER GV2ME +FUNGO - GV2MCK04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 93 mm
Höhe - 147 mm
Tiefe - 145 mm
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys GV2
EAN
3389110116939
Artikelnummer
SNRGV2MCK04
Herstellernummer
GV2MCK04
Hersteller
SNR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
93 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
145 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, protezione IP55. Dotato già di un pulsante di arresto di emergenza con testa a fungo GV2K04, deve essere dotato di un interruttore per motore GV2ME (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD su entrambi i lati di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1.


