SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MC03 CASSETTA SPORGENTE IP55 PER GV2ME < 5°C - GV2MC03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 93 mm
Höhe - 147 mm
Tiefe - 84 mm
Mit transparentem Deckel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys GV2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110213669
Artikelnummer
SNRGV2MC03
Herstellernummer
GV2MC03
Hersteller
SNR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
93 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
84 mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, protezione IP55, per ambienti con temperatura inferiore a 5 °C. Da dotare di interruttore per motori GV2ME e pulsanti di avvio-arresto di emergenza GV2K (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD su entrambi i lati di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1.


