Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2L32 Motorschutzschalter, 3p, 32A, magnetisch - GV2L32

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2L32 Motorschutzschalter, 3p, 32A, magnetisch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 416...416 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - nein

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110376135

Artikelnummer

SNRGV2L32

Herstellernummer

GV2L32

Hersteller

SNR

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

416...416 A

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

89 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.