SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G554 SBARRE 3P 63A 5DER GV2 54MM - GV2G554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Geeignet für Anzahl Geräte - 5
Teilungsmaß - 54 mm
Querschnitt - 0 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys D
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Teilungsmaß:
54 mm
Querschnitt:
0 mm²
Länge:
270 mm
Breite in Teilungseinheiten:
30
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
11 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein


