SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G472 Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 4Ab - GV2G472

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Geeignet für Anzahl Geräte - 4
Teilungsmaß - 72 mm
Länge - 260 mm
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys D
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
72 mm
Länge:
260 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
11 kA
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.