Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G454 SBARRE 3P 63A 4DER GV2 54MM - GV2G454

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G454 SBARRE 3P 63A 4DER GV2 54MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 4

  • Teilungsmaß - 54 mm

  • Querschnitt - 0 mm²

Packung

  • 1 ST

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Teilungsmaß:

54 mm

Querschnitt:

0 mm²

Länge:

216 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

11 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Set di barre di distribuzione TeSys GV, 3 fasi, 63 A/690 V, per il cablaggio parallelo a monte di gruppi di starter motore composti da GV2 interruttori magnetotermici o LS1D32 portafusibili. Per l'uso con dispositivi con morsetti a vite, è composto da 4 prese di derivazione per il parallelismo di 2 dispositivi con un passo di 54mm. Si consiglia l'uso di una morsettiera GV1G09 o GV2G05 per alimentare i set delle barre di distribuzione (da ordinare separatamente).