Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G2EA MODULO ESPANSIONE 2 PARTENZE - GV2G2EA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 162 mm

  • Teilungsmaß - 45 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606487864028

Artikelnummer

SNRGV2G2EA

Herstellernummer

GV2G2EA

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

162 mm

Teilungsmaß:

45 mm

Breite in Teilungseinheiten:

45

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geeignet für Anzahl Geräte:

2

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Zuschneidbar:

nein

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie