Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AX1 DISP LUCCHETTABILE MAN. 32..1250A - GS2AX1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AX1 DISP LUCCHETTABILE MAN. 32..1250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - ja

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119412117

Artikelnummer

SNRGS2AX1

Herstellernummer

GS2AX1

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Disp. di blocco con imp. esterna TeSys GS per int. sez., da 32 a 1250A. gamma: TeSys - nome abbreviato: GS2AX. Benefici: Per una protezione affidabile e per una disconnessione assolutamente sicura. La protezione tramite fusibile rappresenta una soluzioneaffidabile ed efficace per proteggere le apparecchiature a bassa tensione contro i cortocircuiti che possono causare danni considerevoli alle installazioni e generare rischi per le apparecchiature e per il personale, oltre che perdite rilevanti per la produzione.... Applicazioni: Industria, infrastrutture, edifici, ecc:, Offrono funzione di apertura e chiusura sottocarico, disconnessione di sicurezza e protezione da sovraccarico di tutti i circuiti elettrici a bassa tensione., Sono particolarmente adattialla protezione e alla commutazione dei circuiti principali in entrata su quadri elettrici, incluso arresto d'emergenza....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie