SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AHT540 MANOVRA EXT FRONT 100..400A IP65 ROSSA - GS2AHT540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - ja
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119411660
Artikelnummer
SNRGS2AHT540
Herstellernummer
GS2AHT540
Hersteller
SNR
Mit Schlüsselschloss:
ja
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


