SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AHT510 MANOVRA EXT FRONT 32..63A IP65 NERA - GS2AHT510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389119411639
Artikelnummer
SNRGS2AHT510
Herstellernummer
GS2AHT510
Hersteller
SNR
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 32-63A GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione IP65 per il funzionamento dal lato frontale. Fornisce una posizione Test che consente di testare i circuiti di controllo fuori carico, utilizzando blocchi di contatto ausiliari GS1AM o GS1ANT inclusa la posizione Test (da ordinare separatamente). Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).


