SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH520 MANOVRA EXT FRONT 32..63A IP65 ROSSA - GS2AH520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119411561
Artikelnummer
SNRGS2AH520
Herstellernummer
GS2AH520
Hersteller
SNR
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


