Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH420 MANOVRA EXT FRONT 30-60A 4,4X ROSSA - GS2AH420

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH420 MANOVRA EXT FRONT 30-60A 4,4X ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389119411868

Artikelnummer

SNRGS2AH420

Herstellernummer

GS2AH420

Hersteller

SNR

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile UL a 3 poli 30A GS1DDU, GS1DU. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione 1, 3R, 4, 4X, 12, per il funzionamento dal lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).