SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH250 MANOVRA EXT LAT DX 630..1250A IP65 NERA - GS2AH250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - ja
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119411738
Artikelnummer
SNRGS2AH250
Herstellernummer
GS2AH250
Hersteller
SNR
Mit Schlüsselschloss:
ja
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


