Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH220 MANOVRA EXT LAT DX 32..63A IP65 ROSSA - GS2AH220

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH220 MANOVRA EXT LAT DX 32..63A IP65 ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - ja

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119411707

Artikelnummer

SNRGS2AH220

Herstellernummer

GS2AH220

Hersteller

SNR

Mit Schlüsselschloss:

ja

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 32-63A GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Manopola rossa con piastra frontale gialla, lucchettabile, da montare sul lato di un involucro conprotezione IP65, per il funzionamento dal lato sinistro. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie