SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH170 MANIGLIA - GS2AH170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
3606480512391
Artikelnummer
SNRGS2AH170
Herstellernummer
GS2AH170
Hersteller
SNR
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia per interruttori Schneider Electric tipo/modello MANIGLIA


