Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH140 MANOVRA EXT FRONT 100..400A 3R,12 ROSSA - GS2AH140

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH140 MANOVRA EXT FRONT 100..400A 3R,12 ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119411844

Artikelnummer

SNRGS2AH140

Herstellernummer

GS2AH140

Hersteller

SNR

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile UL a 3 poli 30-400A GS2EEU, GS2EU, GS2GU, GS2JU, GS2MU, GS2QU. Manopola rossa con piastra frontale gialla, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione NEMA 1, 3R, 12, per il funzionamento da lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie