Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH110 MANOVRA EXT FRONT 30-60A 3R,12 NERA - GS2AH110

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH110 MANOVRA EXT FRONT 30-60A 3R,12 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389119411813

Artikelnummer

SNRGS2AH110

Herstellernummer

GS2AH110

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile UL a 3 poli 30A GS1DDU, GS1DU. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione NEMA 1, 3R, 12, per il funzionamento da lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).