Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE82 ASTA 30-32A 5X5 200MM - GS2AE82

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE82 ASTA 30-32A 5X5 200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Querschnitt-Höhe - 5 mm

  • Querschnitt-Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TeSys GS

EAN

3389119411998

Artikelnummer

SNRGS2AE82

Herstellernummer

GS2AE82

Hersteller

SNR

Länge:

200 mm

Querschnitt-Höhe:

5 mm

Querschnitt-Breite:

5 mm

Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 30 A-32A GS1D. Lunghezza albero 200 mm, sezione 5 x 5 mm.