Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE81 ASTA 30-32A 5X5 400MM - GS2AE81

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE81 ASTA 30-32A 5X5 400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Querschnitt-Höhe - 5 mm

  • Querschnitt-Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119412018

Artikelnummer

SNRGS2AE81

Herstellernummer

GS2AE81

Hersteller

SNR

Länge:

400 mm

Querschnitt-Höhe:

5 mm

Querschnitt-Breite:

5 mm

Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 30 A-32A GS1D. Lunghezza albero 400 mm, sezione 5 x 5 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie