Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE8 ASTA 30-32A 5X5 320MM - GS2AE8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE8 ASTA 30-32A 5X5 320MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 320 mm

  • Querschnitt-Höhe - 5 mm

  • Querschnitt-Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119412001

Artikelnummer

SNRGS2AE8

Herstellernummer

GS2AE8

Hersteller

SNR

Länge:

320 mm

Querschnitt-Höhe:

5 mm

Querschnitt-Breite:

5 mm

Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 30 A-32A GS1D. Lunghezza albero 320 mm, sezione 5 x 5 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie