SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE61 ASTA 400..1200A 15X15 400MM - GS2AE61
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Querschnitt-Höhe - 15 mm
Querschnitt-Breite - 15 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389119412100
Artikelnummer
SNRGS2AE61
Herstellernummer
GS2AE61
Hersteller
SNR
Länge:
400 mm
Querschnitt-Höhe:
15 mm
Querschnitt-Breite:
15 mm
Albero per interruttori Schneider Electric tipo/modello ASTA 400..1200A 15X15 400MM


