Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE21 ASTA 50..400A 10X10 400MM - GS2AE21

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE21 ASTA 50..400A 10X10 400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Querschnitt-Höhe - 10 mm

  • Querschnitt-Breite - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119412049

Artikelnummer

SNRGS2AE21

Herstellernummer

GS2AE21

Hersteller

SNR

Länge:

400 mm

Querschnitt-Höhe:

10 mm

Querschnitt-Breite:

10 mm

Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 30 A-400A GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2Q. Lunghezza albero 400 mm, sezione 10 x 10 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie