SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE2 ASTA 50..400A 10X10 320MM - GS2AE2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 320 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys GS
EAN
3389119412032
Artikelnummer
SNRGS2AE2
Herstellernummer
GS2AE2
Hersteller
SNR
Länge:
320 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 30 A-400A GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2Q. Lunghezza albero 320 mm, sezione 10 x 10 mm.


