Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AM1 CONTATTI AUX DI P.A. - GS1AM1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AM1 CONTATTI AUX DI P.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110563214

Artikelnummer

SNRGS1AM1

Herstellernummer

GS1AM1

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Blocco di contatti ausiliario istantaneo TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 50-400A IEC GS1FD, GS1GD, GS1JD, GS1KD, GS1KKD, GS1LLD, GS1LD, GS1ND, GS1QQD. Fornisce contatti ad apertura anticipata fino a 12 A/24V DC-13 e 4A/230V AC-15, per la segnalazione di posizione I/O. Montaggio anteriore e collegamento mediante terminali Faston. Certificato IEC, conforme alla normativa RoHS/REACh.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie