SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AH02 MANOVRA INT.LAT.DX.100-400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110561135
Artikelnummer
SNRGS1AH02
Herstellernummer
GS1AH02
Hersteller
SNR
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia di funzionamento diretta TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 100 A - 400A GS1JD, GS1KD, GS1KKD, GS1LLD, GS1LD, GS1ND, GS1QQD. Manopola nera, serrabile con lucchetto, per un montaggio diretto sul lato destro del sezionatore.


