Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AH01 MANOVRA INT.LAT.DX 32-63A - GS1AH01

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AH01 MANOVRA INT.LAT.DX 32-63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110561111

Artikelnummer

SNRGS1AH01

Herstellernummer

GS1AH01

Hersteller

SNR

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia di funzionamento diretta TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 50 A - 63A GS1FD, GS1GD. Manopola nera, serrabile con lucchetto, per un montaggio diretto sul lato destro del sezionatore.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie