Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2DB16 INTMAGTERGB2 10A 12-16IN 2P - GB2DB16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2DB16 INTMAGTERGB2 10A 12-16IN 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 78 mm

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110865516

Artikelnummer

SNRGB2DB16

Herstellernummer

GB2DB16

Hersteller

SNR

Einbautiefe:

78 mm

Auslösecharakteristik:

sonstige

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

415 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

415 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

1.5 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

1.5 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...6 mm²

Interruttore automatico TeSys GB, 2 poli (2P), 10 A/415 V, per la protezione di circuiti di controllo di apparecchiature industriali. Fornisce protezione magnetotermica con un livello di scatto magnetico a 138A (13 In) e potere di interruzione Icu di 1,5kA a 415 V. Può anche essere utilizzato per la protezione di carichi DC fino a 10 A/24V DC-13 con un potere di interruzione di Icu 1,5 kA a 24 V. Dispositivo compatto (30 mm di larghezza), montaggio su guida DIN da 35 mm, controllo tramite leva di attivazione / disattivazione (start-stop garantito per 8000 cicli). Venduto in confezione da 3 unità. È conforme a IEC 60947-1 e IEC 60947-2.