SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2DB14 INTMAGTERGB2 8A 12-16IN 2P - GB2DB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsstrom - 8 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110865509
Artikelnummer
SNRGB2DB14
Herstellernummer
GB2DB14
Hersteller
SNR
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsstrom:
8 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
415 V
Einbautiefe:
78 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
1.5 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
415 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
1.5 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...4 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...6 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


