Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2DB05 INTMAGTERGB2 0,5A 12-16IN 2P - GB2DB05

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2DB05 INTMAGTERGB2 0,5A 12-16IN 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 78 mm

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

TeSys GB2

EAN

3389110865400

Artikelnummer

SNRGB2DB05

Herstellernummer

GB2DB05

Hersteller

SNR

Einbautiefe:

78 mm

Auslösecharakteristik:

sonstige

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

0.5 A

Bemessungsspannung:

415 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

415 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

50 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

50 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...6 mm²

GV2DB05 è un interruttore automatico Schneider Electric TeSys GB a 2 poli 0,5A/415V IEC/277V UL per la protezione dei circuiti di controllo industriali. Fornisce protezione magnetotermica con una soglia di sgancio magnetico di6,6A (13-14 In) e potere di interruzione Icu 50 kA a 415 V. Dispositivo compatto (30 mm di larghezza) con controllo tramite leva di comando e fissaggio rapido a scatto sulla guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, multi-standard (IEC, UL, CSA, NEMKO) e