SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CD08 INTMAGTERGB2 3A 12-16IN 1P+N - GB2CD08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsstrom - 3 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110214741
Artikelnummer
SNRGB2CD08
Herstellernummer
GB2CD08
Hersteller
SNR
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsstrom:
3 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
250 V
Einbautiefe:
74 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
3 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...4 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...6 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


