Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CB20 INTMAGTERGB2 12A 12-16IN 1P - GB2CB20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 74 mm

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 12 A

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110214659

Artikelnummer

SNRGB2CB20

Herstellernummer

GB2CB20

Hersteller

SNR

Einbautiefe:

74 mm

Auslösecharakteristik:

sonstige

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

12 A

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

1.5 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...6 mm²

Interruttore TeSys GB, 1 polo (1P), 12 A/250V IEC/277V UL, per la protezione di circuiti di controllo di apparecchiature industriali. Fornisce protezione magnetotermica con un livello di scatto magnetico a 165A (13 In) e potere di interruzione Icu di 1,5kA a 240 V. Può anche essere utilizzato per la protezione di carichi DC fino a 12A/24V DC-13 con un potere di interruzione di Icu 1,5 kA a 24 V. Dispositivo compatto (15 mm di larghezza), montaggio su guida DIN da 35 mm, controllo tramite leva di attivazione / disattivazione (start-stop garantito per 8000 cicli). Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie