Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CB14 INTMAGTERGB2 8A 12-16IN 1P - GB2CB14

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CB14 INTMAGTERGB2 8A 12-16IN 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110214642

Artikelnummer

SNRGB2CB14

Herstellernummer

GB2CB14

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsstrom:

8 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

250 V

Einbautiefe:

74 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

1.5 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...4 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...6 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

GV2CB14 è un interruttore automatico Schneider Electric TeSys GB a 1 polo da 8 A/250 V IEC/277 V UL per la protezione dei circuiti di controllo industriali. Fornisce protezione magnetotermica con una soglia di sgancio magnetico a 108A (13-14 In) e poteredi interruzione Icu 1,5 kA a 240 V. Dispositivo compatto (15 mm di larghezza) con controllo tramite leva di comando e fissaggio rapido a scatto sulla guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, multi-standard (IEC, UL, CSA, NEMKO) e

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie