Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CB05 INTMAGTERGB2 0,5A 12-16IN 1P - GB2CB05

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CB05 INTMAGTERGB2 0,5A 12-16IN 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 74 mm

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110214673

Artikelnummer

SNRGB2CB05

Herstellernummer

GB2CB05

Hersteller

SNR

Einbautiefe:

74 mm

Auslösecharakteristik:

sonstige

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

0.5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

50 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...6 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

GV2CB05 è un interruttore automatico Schneider Electric TeSys GB a 1 polo 0,5 A/250 V IEC/277 V UL per la protezione dei circuiti di controllo industriali. Fornisce protezione magnetotermica con una soglia di sgancio magnetico di 6,6A (13-14 In) e poteredi interruzione Icu 50 kA a 240 V. Dispositivo compatto (15 mm di larghezza) con controllo tramite leva di comando e fissaggio rapido a scatto sulla guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, multi-standard (IEC, UL, CSA, NEMKO) e

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie