Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRFAS-06 PLANCIA SE8000 MARRONE SCURO - FAS-06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 0

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3606489420956

Artikelnummer

SNRFAS-06

Herstellernummer

FAS-06

Hersteller

SNR

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

0

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

Dekor

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

braun

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP21

Schlagfestigkeit:

IK07

Befestigungsart:

kleben

Breite:

86 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

25 mm

FINITURA FASCIA DI LEGNO MARRONE SCURO