Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVB3S07NCA EV PRO AC 7.4KW 1PN TIPO ASI MNX E CAVO

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVB3S07NCA EV PRO AC 7.4KW 1PN  TIPO ASI MNX E CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Nennanschlussleistung - 7.4 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW

  • Breite - 317 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606482213081

Artikelnummer

SNREVB3S07NCA

Herstellernummer

EVB3S07NCA

Hersteller

SNR

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Nennanschlussleistung:

7.4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7.4 kW

Breite:

317 mm

Höhe:

529 mm

Tiefe:

183 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

1

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Mit Energiezähler:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK10

STAZIONE DI RICARICA SCHNEIDER EV PRO AC 7.4KW 1PN TIPO ASI MNX E CAVO