Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN45025 FASCETTA RIAP. TUBI DIAM.25 - ENN45025

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN45025 FASCETTA RIAP. TUBI DIAM.25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm

  • Geschlossen - ja

  • Geeignet für Schutzschläuche - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3295150450257

Artikelnummer

SNRENN45025

Herstellernummer

ENN45025

Hersteller

SNR

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...25 mm

Geschlossen:

ja

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Farbe:

grau

Mureva FIX è la fascetta riapribile per tubi diametro da 25 mm, codice ENN45025 ed è la soluzione ideale per una facile installazione. Compatibile con installazioni da interno e da esterno, può essere fissata con un tassello o una vite Murafix. Colore: grigio. Fornita in un set di 100 pezzi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie