SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN45020 FASCETTA RIAP. TUBI DIAM.16 E 20MM - ENN45020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3295150450202
Artikelnummer
SNRENN45020
Herstellernummer
ENN45020
Hersteller
SNR
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16...20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


