SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05050 SCAT.DER.IP55 175X150X80 LATI LISCI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bestückung - sonstige
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich - nein
Montage unter Wasser - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3295150050501
Artikelnummer
SNRENN05050
Herstellernummer
ENN05050
Hersteller
SNR
Bestückung:
sonstige
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Anzahl der Einführungen:
0
Einführung von hinten:
nein
Länge:
164 mm
Breite:
193 mm
Tiefe:
88 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Vergießbar:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


