Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05044 SCAT.DER.IP55 80X80X45 LATI LISCI - ENN05044

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05044 SCAT.DER.IP55 80X80X45 LATI LISCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungskasten

  • Bestückung - sonstige

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Montage im Erdreich - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3295150050440

Artikelnummer

SNRENN05044

Herstellernummer

ENN05044

Hersteller

SNR

Ausführung:

Verbindungskasten

Bestückung:

sonstige

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Montage im Erdreich:

nein

Montage unter Wasser:

nein

Anzahl der Einführungen:

0

Einführung von hinten:

nein

Länge:

51 mm

Breite:

89 mm

Tiefe:

89 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Vergießbar:

nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...40 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

La scatola di derivazione quadrata da parete a lati lisci, codice ENN05044, è dotata di coperchio con chiusura a scatto senza viti. Colore grigio. Dimensioni: larghezza 89 mm, altezza 89 mm e profondità 52 mm. Sono inclusi tappi copriviti a garanzia del doppio isolamento. Resistenza agli urti IK07. Resistenza al fuoco 650°C. Materiale: corpo ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), copertura PP (polipropilene), entrate stagne SBS (stirene butadiene stirene). L'elevato grado di protezione IP55, garantisce installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa. Mureva è la soluzione ideale per applicazioni in luoghi umidi o polverosi, senza preoccuparsi sulla sicurezza dell'installazione. Poiché le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza, tutte le installazioni a montaggio superficiale possono essere realizzate indipendentemente dall'ambiente o dalle esigenze di sicurezza. Le scatole sono facili da installare, stabili e prive di alogeni. Si possono equipaggiare in base alle proprie esigenze specifiche o acquistare come scatole di derivazione complete. Con le forniture elettriche Mureva a portata di mano, nessun lavoro sarà troppo impegnativo! A volte serve elettricità là dove non è possibile installarla, come in luoghi umidi o polverosi o il cui progetto non prevedeva la presenza di elettricità. Nessun problema! Le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza. Grazie alla facilità d'installazione, alla tenuta del fissaggio e ai materiali privi di alogeni, tutte le installazioni da parete possono essere realizzate rispondendo a ogni esigenza d'impianto in totale sicurezza.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie