SCHNEIDER ELECTRIC - SNREIK032 INTERBLOCCO ELETTRICO - EIK032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 60 A
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
0785901421863
Artikelnummer
SNREIK032
Herstellernummer
EIK032
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
60 A
Montageart:
sonstige
L'interruttore di sicurezza per uso generico General Duty di Square D™ di Schneider Electric è progettato per essere robusto, affidabile e fornire prestazioni eccezionali nelle condizioni più estreme. Gli interruttori di sicurezza per uso generico General Duty sono concepiti per impianti commerciali, istituzionali, industriali e di produzione. Gli interblocchi elettrici per gli interruttori di sicurezza per uso generico General Duty di Serie F, 60 A, fusibili, sono disponibili in kit per l'installazione sul campo. Ogni kit contiene le istruzioni per un corretto montaggio sul campo. Un braccio orientabile agisce dal meccanismo dell'interruttore, interrompendo il circuito di controllo prima che le lame dell'interruttore principale si rompano. Gli interruttori con interblocchi elettrici installati sono omologati UL. Per gli interblocchi elettrici installati in fabbrica, aggiungere il suffisso EI (per un contatto) o EI2 (per due contatti) al numero di catalogo. Questo interblocco elettrico per interruttori di sicurezza interrompe la funzione del DPDT. L'interruttore di sicurezza per uso intensivo Heavy Duty di Square D™ di Schneider Electric è progettato per essere robusto, affidabile e fornire prestazioni eccezionali nelle condizioni più estreme, dalle strutture commerciali e istituzionali a quelle industriali e produttive. Gli interruttori di sicurezza della serie F offrono livelli di resistenza meccanica notevolmente superiori a quelli richiesti dagli standard NEMA KS-1 o UL98. La durata nominale di un interruttore della serie F è di almeno tre volte superiore a quella del requisito NEMA.


