Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS30K3IB2 EASY UPS 3S 30KVA 3:1 UPS 25 MIN - E3SUPS30K3IB2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS30K3IB2 EASY UPS 3S 30KVA 3:1 UPS 25 MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Primärfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40.912 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489698041

Artikelnummer

SNRE3SUPS30K3IB2

Herstellernummer

E3SUPS30K3IB2

Hersteller

SNR

Eingangsspannung:

380...415 V

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangsspannung:

220...240 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

30000 W

Ausgangsscheinleistung:

30000 VA

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

1400 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

996 mm

Gewicht:

293 kg

Überbrückungszeit Volllast:

25 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Bauform:

Standgerät

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

95 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

UPS da 30 kVA 3:1 facile da installare, facile da usare, facile da manutenere e facile da riparare. Grazie alle caratteristiche di prodotto avanzate, alle specifiche competitive e alla solida architettura elettrica, l'UPS Easy UPS 3S semplifica la continuità operativa per Data Center e locali elettrici di piccole e medie dimensioni. Include filtro antipolvere e schede con rivestimento conforme per ambienti difficili e 4 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie