Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS20KHB1 EASY UPS 3S 20KVA 3:3 UPS 15 MIN - E3SUPS20KHB1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS20KHB1 EASY UPS 3S 20KVA  3:3 UPS 15 MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Primärfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606489697914

Artikelnummer

SNRE3SUPS20KHB1

Herstellernummer

E3SUPS20KHB1

Hersteller

SNR

Eingangsspannung:

380...415 V

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

20000 W

Ausgangsscheinleistung:

20000 VA

Anzahl der Sekundärphasen:

3

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

1400 mm

Breite:

380 mm

Tiefe:

907 mm

Gewicht:

446 kg

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Bauform:

Standgerät

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

95 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

UPS trifase da 20 kVA, 400 V, facile da installare, utilizzare, gestire e gestire. Grazie alle caratteristiche di prodotto avanzate, alle specifiche competitive e al design elettrico affidabile, l'UPS Easy UPS 3S semplifica la continuità operativa per Data Center e sale elettriche di piccole e medie dimensioni. Include filtro antipolvere e schede di conformità per ambienti difficili, 2 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah, espandibili a 3 stringhe per prolungare l'autonomia.