SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS15K3I EASY UPS 3S 15KVA 3:1 UPS LOW TOWER - E3SUPS15K3I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 15000 VA
Eingangsspannung - 380...415 V
Ausgangsspannung - 220...240 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Ausgangswirkleistung - 15000 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.862 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0731304340744
Artikelnummer
SNRE3SUPS15K3I
Herstellernummer
E3SUPS15K3I
Hersteller
SNR
Ausgangsscheinleistung:
15000 VA
Eingangsspannung:
380...415 V
Ausgangsspannung:
220...240 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangswirkleistung:
15000 W
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
250 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
530 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
36 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
95 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


