SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS10K3IB2 EASY UPS 3S 10KVA 3:1 UPS 40 MIN - E3SUPS10K3IB2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 10000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 40 min
Eingangsspannung - 380...415 V
Ausgangsspannung - 220...240 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23.287 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489697983
Artikelnummer
SNRE3SUPS10K3IB2
Herstellernummer
E3SUPS10K3IB2
Hersteller
SNR
Ausgangsscheinleistung:
10000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
40 min
Eingangsspannung:
380...415 V
Ausgangsspannung:
220...240 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangswirkleistung:
10000 W
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
300 mm
Tiefe:
907 mm
Höhe:
1400 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
211 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
95 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


