Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS10K3I EASY UPS 3S 10KVA 3:1 UPS LOW TOWER

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS10K3I EASY UPS 3S 10KVA  3:1 UPS LOW TOWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 10000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 10000 VA

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

  • Eingangsanschluss - sonstige

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

0731304340645

Artikelnummer

SNRE3SUPS10K3I

Herstellernummer

E3SUPS10K3I

Hersteller

SNR

Ausgangswirkleistung:

10000 W

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Eingangsspannung:

380...415 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

250 mm

Tiefe:

700 mm

Höhe:

530 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

36 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

95 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

High-efficiency 3-phase UPS that features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical room. This is an exceptionally easy to install, operate, maintain, and service 10 kVA UPS. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments. This UPS is supplied without batteries, so you can easily customize the battery solution. Ideal for small and medium businesses.